Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 25980 Set furtun de încărcare, pachet de 3 | AF8NWP 29AU35

YELLOW JACKET 25980 Set furtunuri de încărcare, pachet de 3

În stoc
Articol: AF8NWP Model: 25980Crucea Ref: 29AU35
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
€210.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet furtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriRoșu, galben, albastru
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc
Lungime9"
Număr de furtunuri3
TipH VAC
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.46
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4009420050

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniiArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 25002 Furtun de încărcare, lungime 9 inch, adaptor FlexFlow de 1/4 inch, galben | AF8NWL 29AU32 25002Galben1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€68.45
YELLOW JACKET 25202 Furtun de încărcare, lungime 9 inch, adaptor FlexFlow de 1/4 inch, albastru | AF8NWM 29AU33 25202Albastru1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€71.20
YELLOW JACKET 25602 Furtun de încărcare, 9 inch lungime, 1/4 inch FlexFlow Adaptor, roșu | AF8NWN 29AU34 25602Roșu1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€70.40
YELLOW JACKET 21990 Furtun de încărcare, 60 inch lungime, 3/8 inch dimensiune | AG3NCJ 33NT64 21990Roșu, galben, albastru, negru1 / 4 "Furtun de încărcare60 "4Refrigerare și aer condiționat€236.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 25980 Set furtunuri de încărcare, pachet de 3
€210.79 /unitate