Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 21990 Furtun de încărcare, 60 inch lungime, 3/8 inch dimensiune | AG3NCJ 33NT64

YELLOW JACKET 21990 Furtun de încărcare, 60 inch lungime, 3/8 inch dimensiune

În stoc
Articol: AG3NCJ Model: 21990Crucea Ref: 33NT64
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
€236.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriRoșu, galben, albastru, negru
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc
Lungime60 "
Număr de furtunuri4
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.51
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009420050

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniiArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 25002 Furtun de încărcare, lungime 9 inch, adaptor FlexFlow de 1/4 inch, galben | AF8NWL 29AU32 25002Galben1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€68.45
YELLOW JACKET 25202 Furtun de încărcare, lungime 9 inch, adaptor FlexFlow de 1/4 inch, albastru | AF8NWM 29AU33 25202Albastru1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€71.20
YELLOW JACKET 25602 Furtun de încărcare, 9 inch lungime, 1/4 inch FlexFlow Adaptor, roșu | AF8NWN 29AU34 25602Roșu1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€70.40
YELLOW JACKET 25980 Set furtun de încărcare, pachet de 3 | AF8NWP 29AU35 25980Roșu, galben, albastru1/4 "FemininSet furtun de încărcare9"3H VAC€210.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 21990 Furtun de încărcare, 60 inch lungime, 3/8 inch dimensiune
€236.00 /unitate