Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Freză din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Cut L | AC6NWZ 35U992

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NWZ Model: 08573TNCrucea Ref: 35U992

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.125 "
Număr listăE5012
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 08558TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/4 Cut L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€26.93
YG-1 TOOL COMPANY 08565TN Freză din carbură pătrată 3/16 3/4 Cut L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€31.87
YG-1 TOOL COMPANY 08579TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 1-1/8 Tăiere L | AC6NXA 35U993 08579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€63.61
YG-1 TOOL COMPANY 08584TN Freză din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Cut L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€69.20
YG-1 TOOL COMPANY 08588TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 2 Cut L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€108.60
YG-1 TOOL COMPANY 08593TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/2 2 Tăiere L | AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€140.01
YG-1 TOOL COMPANY 08595TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Cut L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€227.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Tăiere L
€40.95 /unitate