Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 11589 Freză de capăt din carbură pătrată 7/16 7/8 Cut L | AC6PCW 35V129

YG-1 TOOL COMPANY 11589 Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 7/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PCW Model: 11589Crucea Ref: 35V129
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
€147.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru7 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii7 / 8 "
Număr listăE5025
Materialcarbid
Dia de frezare.7 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1 / 2 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 11559 Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PCL 35V120 115591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€58.76
YG-1 TOOL COMPANY 11563 Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 7/16 Cut L | AC6PCM 35V121 115635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€60.69
YG-1 TOOL COMPANY 11567 Freză din carbură pătrată 3/16 1/2 Tăiere L | AC6PCN 35V122 115673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€63.88
YG-1 TOOL COMPANY 11571 Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PCP 35V123 115717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€75.69
YG-1 TOOL COMPANY 11574 Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PCQ 35V124 115741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.80
YG-1 TOOL COMPANY 11577 Freză din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PCR 35V125 115779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€82.55
YG-1 TOOL COMPANY 11580 Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PCT 35V126 115805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€87.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11589 Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 7/8 Tăiere L
€147.63 /unitate