Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 31556 Freză de capăt din carbură pătrată 3/32 3/16 Cut L | AC6NTM 35U912

YG-1 TOOL COMPANY 31556 Freză cu capat din carbură pătrată 3/32 3/16 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NTM Model: 31556Crucea Ref: 35U912
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
€15.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 16 "
Număr listăE5245
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 31554 Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NTL 35U911 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 TOOL COMPANY 31558 Freză din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NTN 35U913 315581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 TOOL COMPANY 31561 Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 5/16 Cut L | AC6NTP 35U914 315615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€23.27
YG-1 TOOL COMPANY 31565 Freză din carbură pătrată 3/16 3/8 Cut L | AC6NTQ 35U915 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€22.35
YG-1 TOOL COMPANY 31570 Freză cu capat din carbură Pătrat 7/32 7/16 Tăiere L | AC6NTR 35U916 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€28.42
YG-1 TOOL COMPANY 31573 Freză din carbură pătrată 1/4 1/2 Cut L | AC6NTT 35U917 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.00
YG-1 TOOL COMPANY 31579 Freză din carbură pătrată 5/16 1/2 Tăiere L | AC6NTU 35U918 315795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€34.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31556 Freză cu capat din carbură pătrată 3/32 3/16 Tăiere L
€15.79 /unitate