Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY EMB12008 Freză cu capat din carbură solidă pătrată 1/8 inch diametru x 1-1/2l inch | AG3QQH 33TR35

YG-1 TOOL COMPANY EMB12008 Freză din carbură solidă pătrată cu diametrul de 1/8 inch x 1-1/2l inch

În stoc
Articol: AG3QQH Model: EMB12008Crucea Ref: 33TR35

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateMicro cereale
Unghiul HelixVariabil
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăEMB12
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelDia de gât.Raza de colțTipul dimensiuniiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaCalitatePreț
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Freză de capăt din carbură solidă pătrată 1/2 inch | AG3QJW 33TP91 82593TN--Fracțional Inch53"1 / 2 "StaniuScop general€217.46
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 3/4 inci, acoperită cu staniu | AG3QJX 33TP92 84598TN--Fracțional Inch64"3 / 4 "StaniuTIN acoperit€288.92
YG-1 TOOL COMPANY 86579 Freză din carbură solidă pătrată 5/16 diametru x 2-1/2 lungime inch | AG3QJY 33TP93 86579--Fracțional Inch52.5 "5 / 16 "-Scop general€63.94
YG-1 TOOL COMPANY 89908 Freză de capăt din carbură solidă, cu bile, 1 inch | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Fracțional Inch27"1"-Micro cereale€960.20
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN Freză de capăt din carbură solidă pătrată 1/8 diametru x 3 lungime inch | AG3QMC 33TP53 55558TN--Fracțional Inch43"1 / 8 "StaniuScop general€36.38
YG-1 TOOL COMPANY 17593 Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 1/2 inch, microgranule | AG3QMT 33TP70 17593--Fracțional Inch23"1 / 2 "-Micro cereale€134.02
YG-1 TOOL COMPANY 43565 Freză de capăt din carbură solidă 3/16 inch diametru x 2 inch lungime | AG3QMX 33TP74 43565--Fracțional Inch42"3 / 16 "-Scop general€39.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY EMB12008 Freză din carbură solidă pătrată cu diametrul de 1/8 inch x 1-1/2l inch
€27.13 /unitate