Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY S01111 Vârf de găurit interschimbabil M4 20 mm Inserție | AH3XUZ 33TR59

YG-1 TOOL COMPANY S01111 Vârf de foraj interschimbabil M4 20 mm Inserție

În stoc
Articol: AH3XUZ Model: S01111Crucea Ref: 33TR59
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
€60.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de burghiu schimbabil
învelișPVD TiN
Direcția de tăiereMana dreapta
CalitateHSS (M4)
Inserați dimensiunea20mm
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
StilBurghiu de pică
Materialul piesei de prelucratOțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)3.97
Lățimea navei (cm)4.13
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelînvelișCalitateInserați dimensiuneaMaterialul piesei de prelucratPreț
YG-1 TOOL COMPANY S01260 Vârf de găurit interschimbabil M4 1-3/64 inch Inserție | AH3XVA 33TR60 S01260PVD TiNHSS (M4)1-3/64 "Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€76.54
YG-1 TOOL COMPANY S01304 Vârf de găurit interschimbabil M4 37 inch Inserție | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€95.46
YG-1 TOOL COMPANY S01420 Vârf de găurit interschimbabil M4 2-7/32 inch Inserție | AH3XVC 33TR62 S01420PVD TiNHSS (M4)2-7/32 "Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€113.57
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Vârf de găurit interschimbabil M4 3 inch Inserție | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€163.75
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Vârf de găurit interschimbabil M4 2 inch Inserție | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€135.80
YG-1 TOOL COMPANY S06017 Vârf de găurit interschimbabil T15 11/16 inch Inserție | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNSuper HSS (T15)11 / 16 "Oțel, fontă€60.62
YG-1 TOOL COMPANY S06109 Vârf de găurit interschimbabil T15 19.5 mm Inserție | AH3XVG 33TR66 S06109PVD TiNSuper HSS (T15)19.5mmOțel, fontă€70.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S01111 Vârf de foraj interschimbabil M4 20 mm Inserție
€60.62 /unitate