Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY S01260 Vârf de găurit interschimbabil M4 1-3/64 inch Inserție | AH3XVA 33TR60

YG-1 TOOL COMPANY S01260 Vârf de găurit înlocuibil M4 1-3/64 inch

În stoc
Articol: AH3XVA Model: S01260Crucea Ref: 33TR60
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
€76.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de burghiu schimbabil
învelișPVD TiN
Direcția de tăiereMana dreapta
CalitateHSS (M4)
Inserați dimensiunea1-3/64 "
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
StilBurghiu de pică
Materialul piesei de prelucratOțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)3.97
Lățimea navei (cm)4.13
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelînvelișCalitateInserați dimensiuneaMaterialul piesei de prelucratPreț
YG-1 TOOL COMPANY S01111 Vârf de găurit interschimbabil M4 20 mm Inserție | AH3XUZ 33TR59 S01111PVD TiNHSS (M4)20mmOțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€60.62
YG-1 TOOL COMPANY S01304 Vârf de găurit interschimbabil M4 37 inch Inserție | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€95.46
YG-1 TOOL COMPANY S01420 Vârf de găurit interschimbabil M4 2-7/32 inch Inserție | AH3XVC 33TR62 S01420PVD TiNHSS (M4)2-7/32 "Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€113.57
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Vârf de găurit interschimbabil M4 3 inch Inserție | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€163.75
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Vârf de găurit interschimbabil M4 2 inch Inserție | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, aliaje de cupru€135.80
YG-1 TOOL COMPANY S06017 Vârf de găurit interschimbabil T15 11/16 inch Inserție | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNSuper HSS (T15)11 / 16 "Oțel, fontă€60.62
YG-1 TOOL COMPANY S06109 Vârf de găurit interschimbabil T15 19.5 mm Inserție | AH3XVG 33TR66 S06109PVD TiNSuper HSS (T15)19.5mmOțel, fontă€70.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S01260 Vârf de găurit înlocuibil M4 1-3/64 inch
€76.54 /unitate