Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOKE X-046-10 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9

YOKE X-046-10 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 8800 Lb.

În stoc
Articol: AF6DZZ Model: X-046-10Crucea Ref: 9YFV9
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
€131.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de turnătorie
Tipul atașamentuluiclevis
CuloriPortocaliu
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialOţel
Dimensiunea comerțului3 / 8 "
Limita sarcinii de lucru8800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDimensiunea ADimensiunea DMaterialDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE X-047-13 Cârlig de turnătorie din oțel aliat 15000 lb. | AA4XER 13H133 X-047-13OchiAlbastru1.57 "0.75 "Aliaj de oțel1 / 2 "15,000 lbs.-
RFQ
YOKE X-047-16 Cârlig de turnătorie din oțel aliat 22600 lb. | AA4XET 13H134 X-047-16OchiAlbastru1.97 "0.98 "Aliaj de oțel5 / 8 "22,600 lb.-
RFQ
YOKE X-046-16 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16clevisRoșu--Oţel5 / 8 "22,600 lb.€331.25
YOKE X-046-13 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 15000 lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13clevisPortocaliu--Oţel1 / 2 "15,000 lbs.€183.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE X-046-10 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 8800 Lb.
€131.48 /unitate