YOKE X-047-16 Cârlig de turnătorie din oțel aliat 22600 lb. | AA4XET 13H134

YOKE X-047-16 Cârlig de turnătorie Oțel aliat 22600 Lb.

Element: AA4XET Model: X-047-16Crucea Ref: 13H134

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de turnătorie
Tipul atașamentuluiOchi
CuloriAlbastru
Dimensiunea A1.97 "
Dimensiunea D0.98 "
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului5 / 8 "
Limita sarcinii de lucru22,600 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.49
Înălțimea navei (cm)27.89
Lungimea navei (cm)27.89
Lățimea navei (cm)4.7
Codul HS8308100000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDimensiunea ADimensiunea DMaterialDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE X-047-13 Cârlig de turnătorie din oțel aliat 15000 lb. | AA4XER 13H133 X-047-13OchiAlbastru1.57 "0.75 "Aliaj de oțel1 / 2 "15,000 lbs.-
RFQ
YOKE X-046-16 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16clevisRoșu--Oţel5 / 8 "22,600 lb.€331.25
YOKE X-046-13 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 15000 lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13clevisPortocaliu--Oţel1 / 2 "15,000 lbs.€183.01
YOKE X-046-10 Cârlig de turnătorie G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10clevisPortocaliu--Oţel3 / 8 "8800 lb.€131.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE X-047-16 Cârlig de turnătorie Oțel aliat 22600 Lb.