Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK 024-31603-000 Contactor, 110 V, bobină cu 5 poli, 145 A | CV4ERP 208R90

YORK 024-31603-000 Contactor, 110 V, bobină cu 5 poli, 145 A

În stoc
Articol: CV4ERP Model: 024-31603-000Crucea Ref: 208R90

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€700.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-024-35804-000 Contactor, 1 pol, 30A, 24V | CV4ERM 208R92 S1-024-35804-000€112.48
YORK 024-34302-000 Contactor, 110V, bobină cu 3 poli, 25A | CV4ERN 208R89 024-34302-000€171.09
YORK S1-024-25965-000 Contactor, 2 poli, 20A, 24V | CV4ERQ 208T06 S1-024-25965-000€107.42
YORK S1-024-25964-000 Contactor, 24V, 20A, 1 pol cu ​​derivație | CV4ERR 208R93 S1-024-25964-000€110.19
YORK S1-024-24101-700 Contactor, 24V, 20A, 2Pno | CV4ERT 208R94 S1-024-24101-700€130.57
YORK S1-024-20424-700 Contactor, 24V, 25A, 3Pno | CV4ERU 208R95 S1-024-20424-700€288.26
YORK S1-024-25842-700 Contactor, 24V, 30A, 3Pno | CV4ERV 208R96 S1-024-25842-700€174.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK 024-31603-000 Contactor, 110 V, bobină cu 5 poli, 145 A
€700.57 /unitate