Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-024-26018-000 Contactor, 24V, 35A, 1 Pole With Shunt | CV4ERW 208R97

YORK S1-024-26018-000 Contactor, 24V, 35A, 1 pol cu ​​derivație

În stoc
Articol: CV4ERW Model: S1-024-26018-000Crucea Ref: 208R97

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€136.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-024-35804-000 Contactor, 1 pol, 30A, 24V | CV4ERM 208R92 S1-024-35804-000€112.48
YORK 024-34302-000 Contactor, 110V, bobină cu 3 poli, 25A | CV4ERN 208R89 024-34302-000€171.09
YORK 024-31603-000 Contactor, 110 V, bobină cu 5 poli, 145 A | CV4ERP 208R90 024-31603-000€700.57
YORK S1-024-25965-000 Contactor, 2 poli, 20A, 24V | CV4ERQ 208T06 S1-024-25965-000€107.42
YORK S1-024-25964-000 Contactor, 24V, 20A, 1 pol cu ​​derivație | CV4ERR 208R93 S1-024-25964-000€110.19
YORK S1-024-24101-700 Contactor, 24V, 20A, 2Pno | CV4ERT 208R94 S1-024-24101-700€130.57
YORK S1-024-20424-700 Contactor, 24V, 25A, 3Pno | CV4ERU 208R95 S1-024-20424-700€288.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-024-26018-000 Contactor, 24V, 35A, 1 pol cu ​​derivație
€136.60 /unitate