Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-30255-700 Transformator, 208/240 La 24V, 40Va | CV4GDQ 209D38

YORK S1-025-30255-700 Transformator, 208/240 la 24V, 40Va

În stoc
Articol: CV4GDQ Model: S1-025-30255-700Crucea Ref: 209D38

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€155.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-025-41291-000 Transformator 460/575 La 230V, 175Va | CV4GDJ 209D46 S1-025-41291-000€356.19
YORK 025-27911-000 Transformator, 115 V primar/19.8 V secundar | CV4GDK 209D34 025-27911-000€322.84
YORK S1-025-30889-000 Transformator, 120 până la 24 V, 40 Va, picior montat cu picior | CV4GDL 209D36 S1-025-30889-000€129.17
Transformator YORK S1-T2404F, 120, 208, 240V, -24V/40Va | CV4GDM 209D35 S1-T2404F€69.27
YORK S1-7945-3551 Transformator, 120V primar, 24V secundar, 15Va | CV4GDN 209D37 S1-7945-3551€115.19
YORK S1-025-18452-700 Transformator, 208 la 240V primar, 24V secundar, 40Va | CV4GDP 209D42 S1-025-18452-700€95.54
YORK S1-025-28671-000 Transformator, 208/240V primar, 24V secundar, 65Va | CV4GDR 209D39 S1-025-28671-000€154.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-30255-700 Transformator, 208/240 la 24V, 40Va
€155.15 /unitate