Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-028-13379-000 Scrip fix cu canelură, alezaj de 1 inch, BP150C00B4AAA3 | CV4GAD 209C45

YORK S1-028-13379-000 Groove Fixed Sheave, 1 Inch Bore, BP150C00B4AAA3

În stoc
Articol: CV4GAD Model: S1-028-13379-000Crucea Ref: 209C45

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€191.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsnopi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-028-04255-700 Scrip fix cu canelură 1, alezaj de 3/4 inch, K2EU060A06A | CV4GAB 209C51 S1-028-04255-700€147.69
YORK S1-028-10564-700 Scrip fix cu caneluri, alezaj de 1 inch, B3CH120A25A | CV4GAC 209C46 S1-028-10564-700€196.36
YORK S1-028-07222-000 Scrip fix cu canelură, alezaj de 1 inch, D1EG150N20046B | CV4GAE 209C48 S1-028-07222-000€290.39
YORK S1-028-12385-700 Scrip variabil fix cu canelură, alezaj 7/8 inch, B3CH060A25C | CV4GAF 209C47 S1-028-12385-700€91.19
YORK S1-028-04761-700 Scrip cu canelură variabilă, alezaj de 1-1/8 inch | CV4GAG 209C50 S1-028-04761-700€368.20
YORK S1-028-15208-000 Scrip fix cu canelură, alezaj de 1 inch, BP090C00N2AAA3 | CV4GAH 209C44 S1-028-15208-000€177.81
YORK S1-028-04764-700 Scrip variabil fix cu canelură 1, alezaj 7/8 inch, B1SP090E02025B | CV4GAJ 209C49 S1-028-04764-700€159.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-028-13379-000 Groove Fixed Sheave, 1 Inch Bore, BP150C00B4AAA3
€191.08 /unitate