ZOELLER 105-0001 Kit pompa de golire 3/10 CP | AC2YPZ 2P778

ZOELLER 105-0001 Kit Pompa de Golire 3/10 CP

În stoc
Articol: AC2YPZ Model: 105-0001Crucea Ref: 2P778

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de scurgere la chiuvetă
amperi9.6
Capacitatea bazinului5 gal.
Înălțimea bazinului12-1/2 "
Material pentru bazinPolipropilenă
Lungime cablu9ft
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap43
Material carcasăFontă
HP3/10
RotorVortex fără înfundare
Material rotorVortex fără înfundare
Admisie1.5 "
Max. Cap19 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Cap maxim19 ft.
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1.5 "
Materialul pompeiFontă
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiVertical
TipPeste grad
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.275
Înălțimea navei (cm)37.85
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8413810030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotoramperiLungime cabluCap maximTipul motoruluiTipul comutatoruluiGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapPreț
ZOELLER 131-0001 Sistem de pompare de golire 1/2 CP 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1 131-0001Polipropilenă9.415ft23 ft.Condensator divizat permanentMecanic6145€1,061.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 105-0001 Kit Pompa de Golire 3/10 CP
€810.98 /unitate