Pompă antiexplozie ZOELLER DX284 1 Hp 2 inch Npt | AD7YRC 4HEX7

ZOELLER DX284 Pompă antiexplozie 1 Hp 2 inch Npt

În stoc
Element: AD7YRC Model: DX284Crucea Ref: 4HEX7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,693.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă submersibilă de canalizare rezistentă la explozie
amperi8.9
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru13 5 / 16 "
Descărcare NPT2"
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap157
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap133
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap106
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap73
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap179
Înălţime25.187 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap35 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăCRB / CMC
RPM motor1750
Tipul motoruluiUlei umplut
Punct de oprire9-3/4 "
Pe punctul19-1/2 "
Tip pompăAutomat
RPM1750
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapPreț
ZOELLER MX161 Pompă submersibilă pentru efluent rezistentă la explozie 1/2 Hp | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Bronz3 / 4 "56 ft.€7,531.69
Pompă antiexplozie ZOELLER MX292 1/2 Hp 2 inchi Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronz2"42 ft.€7,105.53
Pompă antiexplozie ZOELLER DX295 2 Hp 2 inch Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronz2"75 ft.€7,988.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER DX284 Pompă antiexplozie 1 Hp 2 inch Npt
€7,693.12 /unitate