Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER E295 2cp 230v 35 picioare | AD9ABB 4NW26

ZOELLER E295 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 35 picioare

În stoc
Articol: AD9ABB Model: E295Crucea Ref: 4NW26

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,178.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi16.6
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu15ft
Diametru12.875 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap199
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap184
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap168
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap154
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap214
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap89
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap59
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap23
Înălţime21.187 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap75 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
RPM motor3450
Tipul motoruluiErmetic sigilat, umplut cu ulei
Punct de oprire5"
Pe punctul14-3/4 "
Fază1
Tip pompăManual
RPM3450
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M267 .5cp 115v 21.5 picioare | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 oțel inoxidabil---12814 9 / 32 "€1,119.27
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M282 0.5 CP 115 V 35 picioare | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 oțel inoxidabil5--13018 13 / 16 "€2,194.32
ZOELLER D284 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 35 picioare | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 oțel inoxidabil7242-17918 13 / 16 "€2,501.52
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M292 0.5 CP 115 V 42 picioare | AC2YNY 2P555 M2929115303 oțel inoxidabil75561014019 5 / 16 "€2,583.37
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M264 4/10 CP 115 V 21 picioare | AD9AAP 4NW06 M264-9.4Polipropilenă---9014.75 "€1,025.40
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER N264 4/10 CP 115 V 21 picioare | AD9AAQ 4NW07 N264 Global Events-9.4Polipropilenă---9014.75 "€892.19
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER E264 4/10 CP 230 V 21 picioare | AD9AAR 4NW08 E264-4.7Polipropilenă---9014.75 "€1,116.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER E295 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 35 picioare
€3,178.27 /unitate