Pompă de baie ZOELLER E57 1/3 Hp 1-1/2 inch Npt 19ft Max Ci | AD9ABH 4NW37

ZOELLER E57 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 inch Npt 19ft Max Ci

În stoc
Element: AD9ABH Model: E57Crucea Ref: 4NW37

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€548.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
amperi4.8
Material de bazaFontă
Lungime cablu15ft
Diametru10 3 / 32 "
Descărcare NPT1-1/2 "
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap43
Înălţime10 1 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP3/10
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap19 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăCRB / CMC
RPM motor1550
Punct de oprire4-1/4 "
Pe punctul13-1/4 "
RPM1550
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.32
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
Pompă de baie ZOELLER BN140 1hp 1-1/2 inch Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Pompa submersibilă a rezervorului7312Fontă66594928€1,388.06
Pompă de baie ZOELLER M53 3/10hp 1-1/2 inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Pompa submersibilă a rezervorului199.6Polipropilenă----€583.29
Pompă de baie ZOELLER M55 3/10 CP 1-1/2 inch 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Pompa submersibilă a rezervorului199.6Polipropilenă----€2,780.12
Pompă de baie ZOELLER M57 3/10hp 1-1/2 inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Pompa submersibilă a rezervorului199.6Fontă----€531.82
Pompă de baie ZOELLER M98 1/2 Hp 1-1/2 inch Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Pompa submersibilă a rezervorului459.4Fontă25---€740.24
Pompă de baie ZOELLER M137 1/2 Hp 1-1/2 inch Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Pompa submersibilă a rezervorului6410.7Fontă368--€1,215.58
Pompa de baie ZOELLER N137 1/2 Hp 1-1/2 inch Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137 Global EventsPompa submersibilă a rezervorului6410.7Fontă368--€908.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER E57 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 inch Npt 19ft Max Ci
€548.54 /unitate