Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-30, dimensiunea țevii de 3/4 inch | AD8VJB 4MVL9

ZSI-FOSTER Clemă multiplă CG-30, dimensiunea țevii de 3/4 inch

În stoc
Element: AD8VJB Model: CG-30Crucea Ref: 4MVL9
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
€12.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă Multi Grip
Dimensiunea bolțului2"
Înălţime1 13 / 16 "
MaterialElastomer termoplastic
Max. Sarcină500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tamponului1/2 x 1-5/8"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
Dimensiunea tubului7/8, 1, 1-1/8"
TipSuport montat
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru montarea cu lățișoare a tubului, țevii sau furtunului

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDetectabil de metaleDimensiunea tamponuluiDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-10, dimensiunea țevii de 1/4 inch | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Nu1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"€8.94
Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-20, dimensiunea țevii de la 3/8 la 1/2 inch | AD8VJA 4MVL8 CG-201.625 "Da1/2 x 1-5/8"3 - 8 "5/8, 3/4, 7/8"€10.12
Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-40, dimensiunea țevii de la 3/4 la 1 inch | CF3UXE CG-40---3/4 la 1 "-€17.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Clemă multiplă CG-30, dimensiunea țevii de 3/4 inch
€12.58 /unitate