Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-10, dimensiunea țevii de 1/4 inch | AD8VHZ 4MVL7

ZSI-FOSTER Clemă multiplă CG-10, dimensiunea țevii de 1/4 inch

În stoc
Element: AD8VHZ Model: CG-10Crucea Ref: 4MVL7
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
€8.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă Multi Grip
Înălţime1.375 "
MaterialElastomer termoplastic
Max. Sarcină500 Lb.
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea tamponului1/4 x 1-5/8"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Dimensiunea tubului1/4, 3/8, 1/2"
TipSuport montat
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru montarea cu lățișoare a tubului, țevii sau furtunului

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDetectabil de metaleDimensiunea tamponuluiDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-20, dimensiunea țevii de la 3/8 la 1/2 inch | AD8VJA 4MVL8 CG-201.625 "Da1/2 x 1-5/8"3 - 8 "5/8, 3/4, 7/8"€9.72
Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-30, dimensiunea țevii de 3/4 inch | AD8VJB 4MVL9 CG-301 13 / 16 "Da1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"€10.99
Clemă multiplă ZSI-FOSTER CG-40, dimensiunea țevii de la 3/4 la 1 inch | CF3UXE CG-40---3/4 la 1 "-€15.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Clemă multiplă CG-10, dimensiunea țevii de 1/4 inch
€8.58 /unitate