Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER H6038S Teava, Dimensiunea tubului de 23/8 inch | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER Țeavă H6038S, dimensiunea tubului de 23/8 inch

În stoc
Element: AB6VDB Model: H6038SCrucea Ref: 22JD44
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
€42.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Dimensiunea bolțului1 / 2-13 x 4 "
Înălţime4 21 / 64 "
Lungime5 29 / 32 "
MaterialOţel
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei2"
Dimensiune de filet1 / 2 "
Dimensiunea tubului23 / 8 "
TipGreu
Lăţime1 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7326908530
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Prindere pentru țevi, tuburi, furtunuri și cabluri electrice - Toate aplicațiile

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bolțuluiÎnălţimeArticolLungimeMărimeaDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
Tub ZSI-FOSTER H7050S, dimensiune 3 inchi | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Tub7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€98.00
ZSI-FOSTER H10137S Teava, dimensiune 8 inch | CF3VPY H10137S---Pipe-8--€1,662.99
ZSI-FOSTER H11170S Suport șină pentru furtun, dimensiune 1/2 inch | CF3VQA H11170S---Pipe-1 / 2 "--€3,341.60
ZSI-FOSTER H3004S Suport șină pentru țeavă, dimensiune 3/8 inch | CF3VQN H3004S---Tub---1 / 4 "€24.26
Tub ZSI-FOSTER H3006S, dimensiune 3/8 inch | CF3VRC H3006S---Tub---3 / 8 "€24.26
ZSI-FOSTER H3007S Suport șină pentru țeavă, dimensiune 5 inch, oțel inoxidabil | CF3VRR H3007S---Pipe-5"--€24.26
ZSI-FOSTER H3008S Suport șină pentru țeavă, dimensiune 2 inchi, oțel inoxidabil | CF3VTF H3008S---Tub---1 / 2 "€24.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Țeavă H6038S, dimensiunea tubului de 23/8 inch
€42.47 /unitate