Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă amortizată ZSI-FOSTER HT18, dimensiunea tubului de 1-1/8 inch, oțel, albastru | CF3WXD

ZSI-FOSTER Clemă amortizată HT18, dimensiunea tubului de 1-1/8 inch, oțel, albastru

În stoc
Element: CF3WXD Model: HT18

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă amortizată
CuloriAlbastru
MaterialOţel
Dimensiunea tubului1-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081

Detalii produs:

Clema amortizată ZSI HT18 se potrivește într-un canal pentru strângerea și prinderea țevii sau țevii metalice de 1-1/8 inch. Este ideal pentru scopuri structurale în aplicații de instalații sanitare și mecanice. Această clemă Cush-A-Nator Cool Blue Series este proiectată pentru a facilita instalarea rapidă și operațiunile de reluare.

Caracteristici:

  • Clema amortizată ZSI HT18 are un design patentat „Thumb Drive” cu urechi de pârghie și o balama vie care oferă un punct de prindere pentru a deschide cu ușurință perna și a o instala în canalele suportului.
  • Poate fi rotit și aliniat pe canal fără a îndepărta alte cleme sau a muta conducta.
  • Această clemă de pernă Cush-A-Nator are un design de control al strângerii cu o deschidere laterală și o clemă de control al strângerii care distribuie uniform presiunea în jurul unei țevi.
  • Configurația pernei cu șuruburi este conectată mecanic la clema de susținere din oțel, formând o singură unitate și împiedicând vibrațiile excesive ale pernei.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de serviciu a acestei cleme amortizate ZSI HT18?

A. -65 până la 340 de grade F

Î. Din ce este făcută clema amortizată ZSI HT18?

A. Perna acestei cleme din seria Cush-A-Nator (HT) pentru temperaturi ridicate are o construcție durabilă din cauciuc termoplastic pentru a rezista la căldură ridicată, vibrații și deteriorări.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ZSI-FOSTER HT04 Clemă amortizată, dimensiunea tubului de 1/4 inch, oțel, albastru | CF3WVZ HT04-1 / 4 "€11.79
Clemă amortizată ZSI-FOSTER HT06, dimensiunea tubului de 3/8 inch, oțel, albastru | CF3WWC HT06-3 / 8 "€11.79
ZSI-FOSTER HT08 clemă amortizată, dimensiunea tubului de 1/2 inch, oțel, albastru | CF3WWF HT08-1 / 2 "€11.79
Clemă amortizată ZSI-FOSTER HT10, dimensiunea tubului de 5/8 inch, oțel, albastru | CF3WWJ HT10-5 / 8 "€12.02
Clemă amortizată ZSI-FOSTER HT12, dimensiunea tubului de 3/4 inch, oțel, albastru | CF3WWM HT12-3 / 4 "€12.35
Clemă amortizată ZSI-FOSTER HT14, dimensiunea tubului de 7/8 inch, oțel, albastru | CF3WWQ HT14-7 / 8 "€13.16
ZSI-FOSTER HT14P Colier amortizat, dimensiunea țevii de 1/2 inch, oțel, albastru | CF3WWR HT14P1 / 2 "-€13.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Clemă amortizată HT18, dimensiunea tubului de 1-1/8 inch, oțel, albastru
€14.33 /unitate