Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER S5020-R Beta Clamp Assembly Tub unic de 1 1/4 inch | AC3LRQ 2UKV4

ZSI-FOSTER S5020-R Ansamblu clemă Beta Tub unic de 1 1/4 inch

În stoc
Element: AC3LRQ Model: S5020-RCrucea Ref: 2UKV4
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
€14.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu Clamp Beta
Adâncime1.2 "
Material hardwareOţel
Înălţime2.52 "
Introduceți materialulPolipropilenă
Lungime1.2 "
MaterialOţel
Presiune maximă1500 psi
Temp. Gamă-22 Până la 194 F.
Dimensiunea tubului1.25 "
TipSingur
Lăţime3.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipMaterial hardwareÎnălţimeLăţimeDimensiunea furtunuluiLungimeMaterialDimensiunea conducteiPreț
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta Clamp Assembly Tub unic de 1/4 inch | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSSingurOţel inoxidabil1.25 "1.2 "-1.41 "Oţel inoxidabil-€30.92
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta Clamp Assembly Tub unic de 3/8 inch | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSSingurOţel inoxidabil1.25 "1.69 "-1.2 "Oţel inoxidabil-€43.96
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta Clamp Assembly Tub unic de 1/2 inch | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSSingurOţel inoxidabil1.54 "1.2 "-1.65 "Oţel inoxidabil-€52.38
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta Clamp Assembly Tub unic de 5/8 inch | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSSingurOţel inoxidabil1.54 "1.98 "-1.2 "Oţel inoxidabil-€42.85
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta Clamp Assembly Tub unic de 3/4 inch | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSSingurOţel inoxidabil1.61 "1.2 "-2.04 "Oţel inoxidabil-€51.97
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta Clamp Assembly Tub unic de 1 inch | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSSingurOţel inoxidabil1.61 "1.2 "-2.04 "Oţel inoxidabil-€49.60
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Ansamblu clemă beta țeavă simplă de 1/4 inch | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSSingurOţel inoxidabil1.54 "1.98 "-1.2 "Oţel inoxidabil1 / 4 "€42.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER S5020-R Ansamblu clemă Beta Tub unic de 1 1/4 inch
€14.88 /unitate