Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB1PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-3/64 inch | AD8VNE 4MWE6

ZSI-FOSTER UB1PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-3/64 inch

În stoc
Articol: AD8VNE Model: UB1PA6Crucea Ref: 4MWE6
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
€36.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2 3 / 64 "
Lățimea interioară1 51 / 64 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală2 23 / 64 "
Dimensiunea conductei1"
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB1PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-3/64 inch
€36.70 /unitate