Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB6PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 7-3/4 inch | AD8VPK 4MWH7

ZSI-FOSTER UB6PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 7-3/4 inch

În stoc
Articol: AD8VPK Model: UB6PA6Crucea Ref: 4MWH7
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
€215.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii6"
Lungime interioară7.75 "
Lățimea interioară7.156 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală8 29 / 32 "
Dimensiunea conductei6"
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.071
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB6PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 7-3/4 inch
€215.43 /unitate