ZURN 112-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWF 454N88

ZURN 112-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT

În stoc
Element: CF2PWF Model: 112-350Crucea Ref: 454N88

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,061.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului
Material corpBronz
ConexiuneMNPT
Înălţime6 1 / 4 "
Lungime15 1 / 4 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F.
Mărimea1 1 / 2 "
Temp. Gamă33 grade până la 180 grade F.
Lăţime2 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.72
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

Anti-returnul Zurn 112-350 este utilizat în sistemele de alimentare cu apă pentru a preveni curgerea inversă a apei, asigurându-se că contaminanții nu contaminează sursa principală de alimentare cu apă. Este esențial pentru protejarea calității apei potabile și pentru îndeplinirea cerințelor de reglementare în aplicațiile sanitare.

Caracteristici:

  • Acest dispozitiv antiretur Zurn Wilkins 350 are un corp din bronz și oțel inoxidabil, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Are conexiuni MNPT pentru instalare și întreținere ușoară.
  • Acest dispozitiv de prevenire a returului este echipat cu vas sub presiune off-line EZSwap pentru spălare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg un dispozitiv de prevenire a returului?

A. Închideți întotdeauna alimentarea cu apă înainte de întreținere și urmați instrucțiunile de siguranță pentru manipularea instrumentelor și a substanțelor chimice.

Î. Cum curăț și întrețin dispozitivul de prevenire a returului Zurn 12-350?

A.

  • Inspectați regulat dispozitivul de prevenire a refluxului pentru uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Opriți alimentarea cu apă și spălați sistemul, deschizând robinetele de testare pentru a îndepărta resturile.
  • Asigurați-vă că supapa de reținere funcționează corect prin simularea modificărilor presiunii apei.
  • Inspectați toate componentele, inclusiv garniturile, arcurile și supapele pentru uzură sau deteriorare.
  • Curățați filtrele sau ecranele pentru a îndepărta sedimentele și resturile.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg acest dispozitiv de prevenire a returului Zurn Wilkins 350?

A.

  • Alegeți un dispozitiv de prevenire care permite accesul ușor pentru testare și întreținere, deoarece testarea regulată este adesea necesară.
  • Verificați dacă dispozitivul de prevenire îndeplinește standardele din industrie și are certificările necesare pentru regiunea dvs.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
ZURN 114-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWH 454N90 114-3506 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "€1,007.08
ZURN 1-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€392.95
ZURN 2-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "€1,215.31
ZURN 34-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWP 454N96 34-3503 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€356.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN 112-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT
€1,061.64 /unitate