Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN 34-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWP 454N96

ZURN 34-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT

În stoc
Element: CF2PWP Model: 34-350Crucea Ref: 454N96

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€356.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului
Material corpBronz
ConexiuneMNPT
Înălţime3 3 / 4 "
Lungime11 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F.
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă33 grade până la 180 grade F.
Lăţime1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
ZURN 112-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWF 454N88 112-3506 1 / 4 "15 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 4 "€1,061.64
ZURN 114-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWH 454N90 114-3506 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "€1,007.08
ZURN 1-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€392.95
ZURN 2-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "€1,215.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN 34-350 Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune MNPT
€356.49 /unitate