Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6000-3-A-AA-CP Tub de spălare 1 1/2 x 24 inchi | AD7YDN 4HCU1

ZURN P6000-3-A-AA-CP Tub de spălare 1 1/2 x 24 inchi

În stoc
Articol: AD7YDN Model: P6000-3-A-AA-CPCrucea Ref: 4HCU1
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
€120.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de spălare
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Admisie1-1/2 "
Mărimea1 1/2 x 24 "
TipSpărgător de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481909085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ZURN P6000-A-AA-CP Tub de spălare 1 1/2 x 9 in | AD7YDP 4HCU2 P6000-A-AA-CP1 1/2 x 9 "€58.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6000-3-A-AA-CP Tub de spălare 1 1/2 x 24 inchi
€120.60 /unitate