Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6000-H Ansamblu scut și cuplare 1 1/2 inch | AD7YEU 4HCX3

ZURN P6000-H Ansamblu scut și cuplare 1 1/2 in

În stoc
Articol: AD7YEU Model: P6000-HCrucea Ref: 4HCX3
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
€35.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de blazon și cuplare
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZ600A, Z6000
Mărimea1.5 "
Tipsăpăligă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481909085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelMărimeaPreț
ZURN P6003-H Ansamblu scut și cuplare 3/4 in | AD7YFF 4HCY6 P6003-HZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC3 / 4 "€35.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6000-H Ansamblu scut și cuplare 1 1/2 in
€35.43 /unitate