Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QPBV3X Supapă cu bilă din plastic PEX x FNPT 1/2 in | AA2ARD 10A617

ZURN Supapă cu bilă din plastic QPBV3X PEX x FNPT 1/2 in

În stoc
Element: AA2ARD Model: QPBV3XCrucea Ref: 10A617
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
€11.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPlastic
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPlastic
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiunePEX x FNPT
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului1 / 2 "
Presiune maximăWOG de 250 psi
Max. Presiunea aburului12 "x 50.75"
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Material tulpinăPolimer
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Supapă cu bilă din plastic QPBV3X PEX x FNPT 1/2 in
€11.50 /unitate