Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQ650CX Adaptor pex și transpirație cupru 1/2 in | AA2AQJ 10A597

ZURN QQ650CX Adaptor pex și transpirație din cupru 1/2 inch

În stoc
Articol: AA2AQJ Model: QQ650CXCrucea Ref: 10A597
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
€3.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor PEX și transpirație
Material corpCupru
Tip conexiunePEX x Sudoare
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.57
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune tub de cupru (1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQ1050GX Adaptor pex și transpirație, alamă cu conținut scăzut de plumb | AA2ALX 10A506 QQ1050GXAlama cu plumb redusPEX x Sudoare2"-€91.61
ZURN QQ812GX Adaptor pex și transpirație din alamă cu plumb scăzut | AA2ALY 10A507 QQ812GXAlama cu plumb redusPEX x Sudoare1.25 "1.25 "€25.00
ZURN QQ950GX Adaptor pex și transpirație din alamă cu conținut scăzut de plumb | AA2ALZ 10A508 QQ950GXAlama cu plumb redusPEX x Sudoare1.5 "1.5 "€44.92
ZURN QQ750CX Adaptor pex și transpirație din cupru 1/2 in | AA2AQK 10A598 QQ750CXCupruPEX x Sudoare feminină1 / 2 "1 / 2 "€3.82
ZURN QQ675CX Adaptor pex și transpirație din cupru 3/4 in | AA2AQL 10A599 QQ675CXCupruPEX x Sudoare3 / 4 "3 / 4 "€5.12
ZURN QQ775CX Adaptor pex și transpirație din cupru 3/4 in | AA2AQM 10A601 QQ775CXCupruPEX x Sudoare feminină3 / 4 "3 / 4 "€5.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQ650CX Adaptor pex și transpirație din cupru 1/2 inch
€3.29 /unitate