Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQPE44X Cot polialiaj de 90 de grade 3/4 x 3/4 in | AA2ANV 10A551

ZURN QQPE44X Cot 90 de grade Polialiaj 3/4 x 3/4 in

În stoc
Articol: AA2ANV Model: QQPE44XCrucea Ref: 10A551
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
€3.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPolioliaj
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQE66GX Cot 90 de grade, alamă cu plumb scăzut, 1-1/4 inch | AA2AMG 10A515 QQE66GXAlama cu plumb redusPEX1.25 "1.25 "€48.11
ZURN QQE77GX Cot 90 de grade, alamă cu plumb scăzut, 1-1/2 inch | AA2AMH 10A516 QQE77GXAlama cu plumb redusPEX1.5 "1.5 "€61.86
ZURN QQE88GX Cot 90 de grade, alamă cu plumb scăzut, 2 x 2 inci | AA2AMJ 10A517 QQE88GXAlama cu plumb redusPEX2"2"€112.51
ZURN QQE33BSGX Cot 90 de grade, alamă cu plumb scăzut, 1/2 inch | AA2ANH 10A539 QQE33BSGXAlama cu plumb redusPEX x Femei pivotant1 / 2 "1 / 2 "€16.02
ZURN QQPE33X Cot polialiaj de 90 de grade 1/2 x 1/2 in | AA2ANT 10A549 QQPE33XPolioliajPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€2.03
ZURN QQPE33BSX Adaptor pex și țeavă Polialiaj 1/2 in | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXPolioliajPEX x Femei pivotant1 / 2 "1 / 2 "€5.00
ZURN QQPE43X Cot 90 de grade Polialiaj 3/4 x 1/2 in | AA2ANW 10A552 QQPE43XPolioliajPEX3 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€2.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQPE44X Cot 90 de grade Polialiaj 3/4 x 3/4 in
€3.09 /unitate