Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQT775GX Tee alamă cu plumb scăzut 1-1/2 x 1-1/2 x 1 inch | AA2AMW 10A528

ZURN QQT775GX Tee alamă cu plumb scăzut 1-1/2 x 1-1/2 x 1 inch

În stoc
Element: AA2AMW Model: QQT775GXCrucea Ref: 10A528
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
€57.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQT663GX Tee alamă cu plumb scăzut 1-1/4 x 1-1/4 x 2 in | AA2AMR 10A524 QQT663GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "€56.46
ZURN QQT664GX Tee Low Plumb Alama Pex x Pex x Pex | AA2AMT 10A525 QQT664GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€49.09
ZURN QQT666GX Tee Low Plumb Alama Pex x Pex x Pex | AA2AMU 10A526 QQT666GX1.25 "1.25 "€54.37
ZURN QQT774GX Tee alamă cu plumb scăzut 1-1/4 x 1-1/4 x 2 inchi | AA2AMV 10A527 QQT774GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€57.84
ZURN QQT777GX Tee Low Plumb Alama Pex x Pex x Pex | AA2AMX 10A529 QQT777GX1.5 "1.5 "€66.31
ZURN QQT885GX Tee Low Plumb Alama Pex x Pex x Pex | AA2AMY 10A530 QQT885GX2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "€196.96
ZURN QQT888GX Tee Low Plumb Alama Pex x Pex x Pex | AA2AMZ 10A531 QQT888GX2"2"€197.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQT775GX Tee alamă cu plumb scăzut 1-1/2 x 1-1/2 x 1 inch
€57.84 /unitate