Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQTV40GX Compresă unghi de oprire alimentare cu un sfert de tură | AF9YMA 30VX45

ZURN QQTV40GX Compresă unghi de oprire a alimentării cu un sfert de tură

În stoc
Element: AF9YMA Model: QQTV40GXCrucea Ref: 30VX45
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
€19.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
ConformitateCertificat pentru utilizare în aplicații cu apă potabilă
finalizareaPlacă cromată lustruită
Manipulați materialulzinc
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareBarb
Presiune maximă160 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă34 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșirePreț
ZURN QQTV60GX Unghi de oprire a alimentării cu un sfert de tură | AF9YMB 30VX46 QQTV60GX3 / 8 "€25.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQTV40GX Compresă unghi de oprire a alimentării cu un sfert de tură
€19.95 /unitate