Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQTV60GX Unghi de oprire a alimentării cu un sfert de tură | AF9YMB 30VX46

ZURN QQTV60GX Unghi de oprire a alimentării cu un sfert de tură

În stoc
Element: AF9YMB Model: QQTV60GXCrucea Ref: 30VX46
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
€25.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
ConformitateCertificat pentru utilizare în aplicații cu apă potabilă
finalizareaPlacă cromată lustruită
Manipulați materialulzinc
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareBarb
Presiune maximă160 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă34 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșirePreț
ZURN QQTV40GX Compresă unghi de oprire alimentare cu un sfert de tură | AF9YMA 30VX45 QQTV40GX1 / 4 "€19.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQTV60GX Unghi de oprire a alimentării cu un sfert de tură
€25.70 /unitate