Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QSTUB12XX Stubout Cupru Pex 1/2 inch 1/2 in | AA2AQT 10A606

ZURN QSTUB12XX Stubout Cupru Pex 1/2 inch 1/2 in

În stoc
Element: AA2AQT Model: QSTUB12XXCrucea Ref: 10A606
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
€14.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStubout
Material corpCupru
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune tub de cupru (1/2 "x 12")

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ZURN QSTUBLXXF Stubout cupru Pex cu flanșă 1/2 in | AA2AQZ 10A612 QSTUBLXXFPEX cu flanșă8 "x 1/2"€15.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QSTUB12XX Stubout Cupru Pex 1/2 inch 1/2 in
€14.50 /unitate