Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z6920-XL Senzor pentru robinet pentru toaletă 1.5 Gpm alamă | AF9QDE 30PT27

ZURN Z6920-XL Senzor pentru robinet pentru toaletă 1.5 Gpm alamă

În stoc
Element: AF9QDE Model: Z6920-XLCrucea Ref: 30PT27
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
€1,190.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de toaletă
amperi1
Material corpAlamă
ConformitateADA
Conexiune1 / 2 "
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetAlamă
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerSenzor
Montarea orificiului de la centru la centruHole unică
Tip montarePunte
Numărul de mânere0
Numărul de găuri1
Inălțime totală12 "
Sursa de putere(4) Baterie AA
Cartuș de înlocuire4UZP3
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor7.5 "
Lungimea canalului5.375 "
Temp. ControlDA
Tipul supapeimăsurare
Voltaj6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481805060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z6920-XL Senzor pentru robinet pentru toaletă 1.5 Gpm alamă
€1,190.51 /unitate