Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z812B4-XL Baterie cu gât de găină Set central non-pop-up | AD8EWV 4JPC5

ZURN Z812B4-XL Baterie cu gât de găină Set central fără deschidere

În stoc
Articol: AD8EWV Model: Z812B4-XLCrucea Ref: 4JPC5
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
€467.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlamă
Conexiune1/2" MIPS
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Manipulați materialulMetal
Tip mânerLamă
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareCentrul
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Inălțime totală11 15 / 16 "
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 59517005/59517006
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului11 15 / 16 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8481801030
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăConexiuneChiuveta pentru robinetCartuș de înlocuireLungimea canaluluifinalizareaTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruPreț
ZURN Z831B4-XL Baterie cu gât de gâscă Rigidă/bagănată Non-pop-up | AD8EWW 4JPC6 Z831B4-XL11 "1/2" MIPSRigid / SwingMfr. Nr. 59517007/5951700811 15 / 16 "ChromeLamă6 "până la 20"€493.00
Lamă manuală pentru robinet ZURN Z831B4-XL-ICT | AF9EEY 29VM10 Z831B4-XL-ICT-Filet de 1/2 "NPSMgooseneck-5.375 "ChromeLamăFilet de 1/2 "NPSM€531.15
ZURN Z831C4-XL-FC Gn Baterie de baie 2.2 Gpm 8 inch gura | AF9EEZ 29VM11 Z831C4-XL-FC11 "Filet de 1/2 "NPSMRigid / Swing-8"ChromeLama încheieturii mâinii-€420.12
ZURN Z831C4-XL Gn Robinet de baie 2.2 Gpm 8 inch gura | AF9EJL 29VL95 Z831C4-XL12.5 "Filet de 1/2 "NPSM--8"ChromeLama încheieturii mâiniiFilet de 1/2 "NPSM€521.06
ZURN Z812A1-XL Pârghie manuală cu gât de gâscă 2.2 Gpm turnat | AF9EJP 29VL99 Z812A1-XL-Filet de 1/2 "NPSMArunca-3.5 "ChromePârghieFilet de 1/2 "NPSM€375.04
ZURN Z812B4-XL-FC Robinet cu mâner dublu fără plumb cu gât de gâscă | AF9EJQ 29VM01 Z812B4-XL-FC11 15 / 16 "Filet de 1/2 "NPSMRigid / Swing-5.375 "CromatLamă4"€478.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z812B4-XL Baterie cu gât de găină Set central fără deschidere
€467.86 /unitate