Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lamă manuală pentru robinet ZURN Z831B4-XL-ICT | AF9EEY 29VM10

ZURN Z831B4-XL-ICT Lamă manuală pentru robinet larg răspândit

În stoc
Articol: AF9EEY Model: Z831B4-XL-ICTCrucea Ref: 29VM10
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
€194.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlamă
ConexiuneFilet de 1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetgooseneck
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLamă
Montarea orificiului de la centru la centruFilet de 1/2 "NPSM
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului5.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.66
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481801030

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăConexiuneChiuveta pentru robinetCartuș de înlocuireLungimea canaluluifinalizareaTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruPreț
ZURN Z812B4-XL Baterie cu gât de găină Set central non-pop-up | AD8EWV 4JPC5 Z812B4-XL11 15 / 16 "1/2" MIPSRigid / SwingMfr. Nr. 59517005/5951700611 15 / 16 "ChromeLamă4"€194.06
ZURN Z831B4-XL Baterie cu gât de gâscă Rigidă/bagănată Non-pop-up | AD8EWW 4JPC6 Z831B4-XL11 "1/2" MIPSRigid / SwingMfr. Nr. 59517007/5951700811 15 / 16 "ChromeLamă6 "până la 20"€194.06
ZURN Z831C4-XL-FC Gn Baterie de baie 2.2 Gpm 8 inch gura | AF9EEZ 29VM11 Z831C4-XL-FC11 "Filet de 1/2 "NPSMRigid / Swing-8"ChromeLama încheieturii mâinii-€433.12
ZURN Z831C4-XL Gn Robinet de baie 2.2 Gpm 8 inch gura | AF9EJL 29VL95 Z831C4-XL12.5 "Filet de 1/2 "NPSM--8"ChromeLama încheieturii mâiniiFilet de 1/2 "NPSM€194.06
ZURN Z812A1-XL Pârghie manuală cu gât de gâscă 2.2 Gpm turnat | AF9EJP 29VL99 Z812A1-XL-Filet de 1/2 "NPSMArunca-3.5 "ChromePârghieFilet de 1/2 "NPSM€160.45
ZURN Z812B4-XL-FC Robinet cu mâner dublu fără plumb cu gât de gâscă | AF9EJQ 29VM01 Z812B4-XL-FC11 15 / 16 "Filet de 1/2 "NPSMRigid / Swing-5.375 "CromatLamă4"€194.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z831B4-XL-ICT Lamă manuală pentru robinet larg răspândit
€194.06 /unitate