Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 19D988 Gripper cu 3 degete 45.86 Lbf | AA8NEF

SPEEDAIRE 19D988 Gripper cu 3 degete 45.86 lbf

În stoc
Element: AA8NEF Model: 19D988
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
€832.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGripper.
Material corpAluminiu
Lățime închisă42mm
Material pentru degeteOtel carbon
Înălţime70mm
Lungime55mm
Max. Frecventa de operare60 cpm
Presiune maximă87 PSI
Deschideți lățimea48mm
Temp. De funcționare Gamă-10 la 60 C
Dimensiunea portuluiM5 X 0.8
Tip3 Deget, paralel
Lăţime70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8428900290
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Forța de susținere externă LBF @ 72 PSI (42)
    • Forța de reținere internă LBF @ 72 PSI (45.86)
    • Cursa de deschidere / închidere (12 mm)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiTipLăţimePreț
SPEEDAIRE 19D986 Gripper cu 3 degete 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 X 0.53 Deget, paralel30mm€586.47
SPEEDAIRE 19D987 Gripper cu 3 degete 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 X 0.83 Deget, paralel52mm€733.18
SPEEDAIRE 19D989 Gripper cu 3 degete 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8RC3 Deget, paralel106mm€1,261.10
SPEEDAIRE 19D990 Gripper 3 Dege Long 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 X 0.53 Deget, paralel, curs lung30mm€596.32
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 Dege Long 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 X 0.83 Deget, paralel, curs lung52mm€745.92
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 Dege Long 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 X 0.83 Deget, paralel, curs lung70mm€846.65
SPEEDAIRE 19D993 Gripper 3 Dege Long 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8RC3 Deget, paralel, curs lung106mm€1,332.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 19D988 Gripper cu 3 degete 45.86 lbf
€832.89 /unitate