Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-28-1030 Extensie Bit Toate Hexagonale 5-12 x 7/16 In | AG6RGK 45L177

MILWAUKEE 48-28-1030 Extensie biți Toate hexagonale 5-12 x 7/16 inchi

În stoc
Articol: AG6RGK Model: 48-28-1030Crucea Ref: 45L177
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
€51.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de biți
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.9/16" to 6-7/8"
Lungime totală5.5 "
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8466100130

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-28-1040 Extensie Bit Toate Hexagonale 12 x 7/16 In | AG6RGL 45L178 48-28-104012 "€55.74
MILWAUKEE 48-28-1050 Bit Extensie Toate Hexagonale 18 x 7/16 In | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "€58.95
MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Extensie Toate Hexagonale 24 x 7/16 In | AG6RGN 45L180 48-28-106024 "€65.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1030 Extensie biți Toate hexagonale 5-12 x 7/16 inchi
€51.39 /unitate