Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-28-1040 Extensie Bit Toate Hexagonale 12 x 7/16 In | AG6RGL 45L178

MILWAUKEE 48-28-1040 Extensie Bit Toate Hexagonale 12 x 7/16 In

În stoc
Articol: AG6RGL Model: 48-28-1040Crucea Ref: 45L178
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
€55.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de biți
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.9/16" to 6-7/8"
Lungime totală12 "
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8466100130

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-28-1030 Extensie Bit Toate Hexagonale 5-12 x 7/16 In | AG6RGK 45L177 48-28-10305.5 "€51.39
MILWAUKEE 48-28-1050 Bit Extensie Toate Hexagonale 18 x 7/16 In | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "€58.95
MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Extensie Toate Hexagonale 24 x 7/16 In | AG6RGN 45L180 48-28-106024 "€65.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1040 Extensie Bit Toate Hexagonale 12 x 7/16 In
€55.74 /unitate