Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-28-1050 Bit Extensie Toate Hexagonale 18 x 7/16 In | AG6RGM 45L179

MILWAUKEE 48-28-1050 Extensie Bit Toate Hexagonale 18 x 7/16 In

În stoc
Articol: AG6RGM Model: 48-28-1050Crucea Ref: 45L179
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
€58.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de biți
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.9/16" to 6-7/8"
Lungime totală18 "
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8466100130

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-28-1030 Extensie Bit Toate Hexagonale 5-12 x 7/16 In | AG6RGK 45L177 48-28-10305.5 "€51.39
MILWAUKEE 48-28-1040 Extensie Bit Toate Hexagonale 12 x 7/16 In | AG6RGL 45L178 48-28-104012 "€55.74
MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Extensie Toate Hexagonale 24 x 7/16 In | AG6RGN 45L180 48-28-106024 "€65.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1050 Extensie Bit Toate Hexagonale 18 x 7/16 In
€58.95 /unitate