Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z86500-XL-3M Robinet cu mâner dublu 0.5 Gpm Alamă turnată | AF9EJG 29VL91

ZURN Z86500-XL-3M Robinet cu mâner dublu, 0.5 Gpm, alamă turnată

În stoc
Articol: AF9EJG Model: Z86500-XL-3MCrucea Ref: 29VL91
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
€515.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă turnată
ConexiuneFilet de 1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetDistribuție integrală
finalizareaChrome lustruit
Rata de curgere0.5 g / min
Manipulați materialulMetal
Tip mânerApasa butonul
Montarea orificiului de la centru la centruFilet de 1/2 "NPSM
Tip montareCentrul
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481801030

Variante de produs

ProdusModelFuncționarea robinetuluiRata de curgereTip mânerPreț
ZURN Z81104-XL-3M Manual de robinet de baie cu mâner dublu | AF9EJM 29VL96 Z81104-XL-3MManual2.2 g / minLamă€330.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z86500-XL-3M Robinet cu mâner dublu, 0.5 Gpm, alamă turnată
€515.30 /unitate