Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZR505LAW-PC Sifon pentru chiuvetă 1 1/2 Diametrul țevii | AE2ARR 4WDJ8

ZURN ZR505LAW-PC Sifon pentru chiuvetă 1 1/2 diametrul țevii

În stoc
Articol: AE2ARR Model: ZR505LAW-PCCrucea Ref: 4WDJ8
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
€86.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcană pentru chiuvetă
Culoare / FinisajChrome
ConexiuneAdaptor de articulație alunecare, ieșire IPS
Ecartament17
Lungime5.75 "
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7411215000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.Preț
ZURN ZR543JBD-PC Sifon pentru chiuvetă 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 Diametrul țevii | AE2ARU 4WDK1 ZR543JBD-PCIntrare cu articulație de alunecare, ieșire din cupru pentru transpirație7.5 "1-1/2 x 1-1/4"€102.16
ZURN Z8749-SS Scurgere pentru chiuvetă, diametrul țevii de 1 1/2 inch, racord filetat | CE9GEC 48RX65 Z8749-SS---€132.28
ZURN ZP100-SS Grătare de scurgere, grile și sitări, diametrul țevii de 4 3/8 inch | CF2JPV 48RX94 ZP100-SS---€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZR505LAW-PC Sifon pentru chiuvetă 1 1/2 diametrul țevii
€86.29 /unitate