Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZR543JBD-PC Sifon pentru chiuvetă 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 Diametrul țevii | AE2ARU 4WDK1

ZURN ZR543JBD-PC Sifon pentru chiuvetă 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 Diametrul țevii

În stoc
Element: AE2ARU Model: ZR543JBD-PCCrucea Ref: 4WDK1
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
€102.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcană pentru chiuvetă
Culoare / FinisajChrome
ConexiuneIntrare cu articulație de alunecare, ieșire din cupru pentru transpirație
Ecartament17
Lungime7.5 "
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 x 1-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7419995010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.Preț
ZURN ZR505LAW-PC Sifon pentru chiuvetă 1 1/2 Diametrul țevii | AE2ARR 4WDJ8 ZR505LAW-PCAdaptor de articulație alunecare, ieșire IPS5.75 "1-1/2 "€86.29
ZURN Z8749-SS Scurgere pentru chiuvetă, diametrul țevii de 1 1/2 inch, racord filetat | CE9GEC 48RX65 Z8749-SS---€132.28
ZURN ZP100-SS Grătare de scurgere, grile și sitări, diametrul țevii de 4 3/8 inch | CF2JPV 48RX94 ZP100-SS---€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZR543JBD-PC Sifon pentru chiuvetă 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 Diametrul țevii
€102.16 /unitate