IRONCLAD

Din 1998, Ironclad produce echipamente avansate de protecție a mâinilor pentru aplicații de automobile, sudare și metalurgie, construcții, tăiere și manipulare a materialelor. Cu sediul în Texas, SUA, marca produce mănuși pentru condiții de frig, mănuși anti-vibrații, mănuși pentru mecanici și mănuși rezistente la tăiere și la căldură. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Siguranţă Filtru

Mănuși și protecție pentru mâiniVezi tot

  • Mănuși și împachetări anti-vibrații

    Preveniți vibrațiile de la sculele electrice și alte utilaje, reducând riscul de rănire și îmbunătățind confortul. Absorbiți energia de la impact pentru a preveni șocurile mecanice.

  • Mănuși rezistente la substanțe chimice
  • Mănuși cu stare rece

    Asigurați izolație și protejați mâinile de temperaturile scăzute. Ideal pentru munca in aer liber si conditii de iarna. Fabricat din piele sintetică sau fleece. Rezistent la vânt și hidrofug pentru a menține mâinile calde și uscate.

  • Mănuși rezistente la tăiere

    Protejați mâinile de tăieturi și abraziuni. Ideal pentru aplicații în care sunt prezente obiecte ascuțite, cum ar fi prelucrarea alimentelor și manipularea sticlei. Dispune de acoperire din palmă din spumă nitril sau acoperire din PVC.

  • Mănuși ignifuge
  • Mănuși rezistente la căldură

    Protejați mâinile de temperaturile ridicate la sudare, prelucrarea metalelor și alte aplicații similare. Învelișul complet din Kevlar cu căptușeală în palmă Kovenex și pereții laterali ai degetelor din Kevlar laminat cu silicon oferă protecție la căldură extremă și rezistență îmbunătățită la tăiere în zonele critice.

  • Mănuși tricotate
  • Mănuși din piele de palmier
  • Mănuși de mecanică

    Folosit de mecanici în aplicații mecanice și industriale. Fabricat din piele sintetica sau de capra pentru protectia si confortul mainilor in timpul aplicatiilor dure in aer liber.

  • Mănuși de sudură

Despre IRONCLAD

Catalogul extins al companiei include mănuși rezistente la substanțe chimice, la căldură, la tăiere și la abraziune; tricot acoperit, palmă din piele și mănuși impermeabile și truse EIP, inclusiv îmbrăcăminte de lucru, căciuli și ochelari de protecție. Ironclad mănuși rezistente la căldură prezintă o căptușeală Kovenex pentru palmă și pereți laterali laminati cu silicon pentru a prinde materiale fierbinți la temperaturi de până la 600 de grade F. Vin cu o carcasă completă de Kevlar, oferind rezistență îmbunătățită la tăiere și protecție completă la căldură și flacără. Ele sunt ideale pentru aplicarea în prelucrarea petrochimică, turnătorie de foraj, prelucrarea metalelor și setările de producție. Al brandului mănuși rezistente la impact prezintă căptușeală cu gel în zonele critice ale palmei pentru a absorbi vibrațiile și impactul și pentru a minimiza oboseala. Ele sunt utilizate de obicei cu unelte electrice, echipamente grele și scule vibratoare și cu impact.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse Ironclad variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste mănuși de lucru Ironclad sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

IRONCLAD Avantaje competitive

Manșetă hibridă de siguranță

Designul unic al manșetei hibride de siguranță combină potrivirea sigură a unei curele de mână cu velcro cu beneficiile de eliberare rapidă pe șantier. Cureaua flexibilă cu velcro fixează mănușa în poziție, oferind o prindere sigură pe unelte, echipamente și materiale. Cu designul unic al camerei de expansiune, această manșetă poate fi îndepărtată rapid și ușor (chiar și atunci când manșeta cu velcro este închisă în siguranță) în caz de urgență și oferă o siguranță sporită.

Întrebări Frecvente

Pentru ce sunt folosite mănușile rezistente la substanțe chimice?

Ironclad oferă o varietate de mănuși tricotate cu doar un strat de palmă pentru a proteja utilizatorii de substanțele chimice periculoase. Aceste mănuși sunt disponibile și în variante acoperite complet atunci când se lucrează cu substanțe chimice caustice și corozive pentru a preveni arsurile.

Ce este Duraclad?

Duraclad este un material polimeric texturat care mărește duritatea palmei pentru aplicații cu abraziune ridicată, cum ar fi betonul, armătura și cheresteaua. Acest material este potrivit și pentru prinderea suprafețelor uleioase și murdare, fie ele netede sau aspre, oferind dexteritate pentru utilizarea diferitelor unelte de mână.

Care este funcția designului palmei ContourGrip?

Designul palmei patentat ContourGrip permite dexteritate maximă și control asupra sculelor electrice, sculelor cu vibrații și impact și echipamentelor grele.

Cum curăț și întrețin mănușile Ironclad?

  • Spălați-le manual în apă blândă cu săpun.
  • Clătiți bine și lăsați-le să se usuce la aer.
  • Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau înălbitor.
  • Pentru mănuși cu componente din piele, utilizați produse de curățare specifice pielii.

Ce factori ar trebui să țin cont atunci când aleg mănuși Ironclad?

  • Identificați sarcinile pentru utilizarea mănușilor.
  • Potriviți protecția cu sarcinile.
  • Verificați durabilitatea și flexibilitatea.
  • Alegeți o dimensiune confortabilă.
  • Echilibrează protecția cu mișcarea.
  • Asigurați o prindere sigură a obiectelor.
  • Alegeți mănuși pentru anumite substanțe.
  • Luați în considerare extras precum compatibilitatea cu ecranul tactil.

Produse exclusive pentru marcă