LISLE

Din 1903, Lisle produce unelte speciale pentru automobile, rampe mecanice și produse de lubrifiere și anvelope. Cu sediul în Clarinda, Iowa, SUA, marca beneficiază de diverse depozite și spații de lucru pentru automobile. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Elemente de fixare

Sanitar

prelucrare

Siguranţă

Electrical

Transmisie de putere

Unelte electrice

Iluminat

Piese metalice

Manipularea materialului

Instrumente de testare

Pneumatică

Hidraulică

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Ungere

HVAC și refrigerare

Securitate

Adezivi de etanșare și bandă

Echipamente de exterior

Curățenie

Scule de mână Filtru

Socluri și bițiVezi tot

  • Chei tubulare Crowfoot

    Potrivit pentru lucrul cu tiranți interioare cu chei plate inaccesibile. Caracteristică construcție crowfoot care se cuplează pe priză pentru demontare și instalare ușoară

  • Adaptoare de priză

    Integrat cu compartimente cu 22 de prize pentru a găzdui prize standard și adânci de 1/2 inch. Prezintă un design unic care lasă prizele expuse pentru o identificare ușoară și un magnet puternic pentru a ține prizele în tavă. Picioarele din cauciuc protejează cutia de instrumente împotriva zgârieturilor

  • Biti de soclu

    Prize rezistente, rezistente la impact, capabile să accepte lungimi variabile ale axelor. Proiectat cu o masă de peste trei ori mai mare decât cea standard, pentru a direcționa mai multă energie în timp ce se îndepărtează elementele de fixare mecanice (șuruburi, piulițe sau nituri)

  • Seturi de socluri

    Gamă largă de seturi de prize, inclusiv 5 prize cu profil redus pentru ulei și filtru de combustibil, într-o carcasă la îndemână. Disponibil în variante de soclu cu profil redus, cu 6 puncte de 24 mm, 27 mm, 29 mm, 32 mm și 35 / 36 mm, ideale pentru înlocuirea elementelor de filtrare

  • Sockets

    Prize standard Torx E3 cu acționare de 8/10 inchi din oțel aliat tratat termic pentru a oferi o fuziune a unui design bine echilibrat și a unui nivel înalt de măiestrie

WrenchesVezi tot

Instrumente de inspecție și recuperareVezi tot

  • Cârlige și Picături

    Gamă largă de cârlig, cârlige drepte / 90 de grade și combinate concepute pentru a oferi versatilitate maximă în locuri înguste și greu accesibile. Dispune de mânere duble cu vârfuri tratate termic pentru durabilitate suplimentară

  • Pickupuri magnetice

    Proiectat pentru recuperarea pieselor feroase și a resturilor din spații greu accesibile din fabricile de producție și instalațiile auto. Design ecranat magnetic pentru concentrarea câmpului magnetic la vârful sculei

  • Preluarea instrumentelor

    Potrivit pentru colectarea pieselor metalice și resturilor din spații greu accesibile din unități de producție, auto și producție. Design flexibil și mecanism de magnetizare cu buton pentru o operare ușoară și recuperarea instantanee a piesei de prelucrat

Șurubelnițe și șurubelnițeVezi tot

  • Seturi de biți

    Ideal pentru slăbirea / fixarea etrierelor de frână cu disc și șuruburile de reținere din fabricile auto și liniile de producție. Design dintr-o bucată pentru a rezista la îndoire / rupere în timpul lucrului cu sarcini grele și pentru a minimiza uzura

  • Șurubelnițe

    Conceput pentru fixarea piulițelor și șuruburilor și pentru instalarea mulării în jurul puțurilor pentru aripi în spații greu accesibile. Acțiune cu clichet pentru fixarea piulițelor fără a ridica șurubelnița

Pumnuri Dălți și burghiu manualVezi tot

  • Pumni de centru

    Potrivit pentru ștanțarea pieselor din plastic, lemn și metalic pentru operațiuni de prelucrare și fabricare. Acțiune automată de foc pentru a crea o gropiță pe piesa de prelucrat la aplicarea presiunii descendente. Buton moliat pentru reglarea rapidă a presiunii

  • Dălți

    Ideal pentru separarea panourilor la găurirea prin sudură în puncte în aplicații de prelucrare a metalelor. Lamă decalată și ascuțită în trei căi pentru spațiu liber și mâner robust pentru a rezista la lovituri puternice de ciocan

Instrumente speciale de siguranțăVezi tot

  • Furci

    Conceput pentru seturile de furcă în trepte, pentru separarea articulațiilor sferice, tiranților, amortizoarelor de direcție și brațelor pitman. Modelele selectate au o construcție din oțel aliat tratat termic pentru rezistență ridicată la impact

  • Răzuitoare de mână

    Potrivit pentru îndepărtarea reziduurilor de garnituri, a ruginii și a depunerilor de carbon din capete și colectoare din aluminiu/oțel pentru aplicații de întreținere auto. Modelele selectate au un vârf de carbură de tungsten pentru durabilitate

Instrumente de măsurare și aspectVezi tot

  • Aparate de măsurare

    Ideal pentru măsurarea decalajelor dintre obiecte în aplicații de producție, auto și producție. Design pliabil pentru a proteja lamele împotriva daunelor cauzate de căderi accidentale și abuzuri industriale, asigurând în același timp depozitarea în siguranță

Instrumente electriceVezi tot

  • Extracte de cablu

    Proiectat pentru tragerea de sârmă blocată și pentru conectarea mufelor și conectorilor senzorilor pentru aplicații de producție și service auto. Mânere izolate din plastic pentru prevenirea șocurilor accidentale, asigurând în același timp confortul și aderența utilizatorului

Despre LISLE

Lisle Corporation este un producător de frunte de scule de specialitate auto pentru tehnicieni profesioniști și bricolatori. Catalogul Lisle include rampe, unelte pentru baterii, unelte de frână, unelte de deconectare, echipamente electrice, unelte pentru motor și evacuare, unelte pentru suspensie și unelte 4WD. Lisle de curățare garnituri și tampoane abrazive sunt concepute pentru a curăța zonele greu accesibile. Acestea au un design ușor de înlocuit pentru a curăța rapid suprafețele garniturii și arborele de ghidare plutitor pentru a direcționa cu ușurință tampoanele abrazive în jurul suprafeței garniturii. Instrumente de deconectare a companiei aeriene de la Lisle sunt concepute pentru a deconecta sistemele de aer, supapele de control al debitului, supapele de reținere și fitingurile de control al aerului care se găsesc pe frânele, suspensiile, volanele și motoarele din camioanele grele. Aceste instrumente de deconectare sunt disponibile în dimensiuni cuprinse între 1/8 și 5/8 inci. Alegeți dintr-o gamă largă de unelte auto, elemente de fixare și instrumente de siguranță Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Lisle încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Martin Sprocket și Proto. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are instrumentele echivalente Lisle disponibile.

Livrarea

Aceste produse Lisle Corporation variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste instrumente Lisle sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Set super prize MORTORQ

Acest set de 5 piese este conceput special pentru a îndepărta și instala elementele de fixare MORTORQ găsite pe Jeep, GM și Chrysler. Este ideal pentru diverse aplicații, inclusiv tocuri de uși, carcase pentru clopoței, compo...Citeste mai mult 

Seturi de biți Torx

Seturile de biți Torx oferă o selecție versatilă și durabilă de biți Torx, potrivite pentru majoritatea aplicațiilor. Construcția lor din oțel aliat tratat termic, o gamă largă de dimensiuni de biți și compatibilitatea cu unitățile fac ...Citeste mai mult 

Tester de relee Relay Pro 12V și 24V

Este un instrument simplu și extrem de eficient, conceput pentru a eficientiza testarea majorității releelor ​​auto de 12 și 24 volți DC. Acest tester simplifică procesul de testare a releului, făcându-l rapid și ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Prin ce diferă biți Torx de bucățile obișnuite de șurubelniță?

Bițile Torx au o formă unică de stea cu șase colțuri, oferind o prindere mai sigură și mai eficientă în comparație cu bucățile de șurubelniță tradiționale. Sunt proiectate pentru a reduce alunecarea, a crește transmisia cuplului și pentru a reduce uzura atât a burghiei, cât și a dispozitivului de fixare.

Cum ar trebui să rotesc șurubul de pe un echilibrator armonic pentru a-l scoate?

Șurubul trebuie rotit în sens invers acelor de ceasornic. Nu uitați să utilizați un știft sau un bloc de volantă pentru a preveni rotirea motorului în sens invers acelor de ceasornic, ceea ce poate cauza deteriorarea motorului.

Care este diferența dintre un ștergător de fire și un robinet?

Urătoarele de fire nu sunt fabricate pentru tăierea firelor noi. Pe de altă parte, robinetele creează fire noi. Când găuriți o gaură într-un metal, trebuie să introduceți un șurub în gaură. Apoi puteți folosi un robinet pentru a tăia firul.

Produse exclusive pentru marcă