ROMOLD

Filtru

Manipularea materialului

Siguranţă

Pneumatică

Curățenie

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Despre ROMOLD

Din 1998, cu sediul central în Livingston, Scoția, Marea Britanie, Romold produce produse de izolare a deversărilor din plastic și are peste cincisprezece ani de experiență în proiectarea și realizarea de soluții turnate rotațional. Brandurile dighe de reținere nu numai că sunt ușor de depozitat, dar sunt și foarte transportabile, făcându-le o alegere ideală pentru nevoile de izolare din mers. Acestea au o construcție din PVC sudată pentru durabilitate și au conectori cu cataramă, eliminând nevoia de unelte în timpul asamblarii, făcându-l un proces fără probleme care economisește timp și efort. Podele de bazin Romold au o construcție din polietilenă de densitate medie pentru durabilitate. Acestea pot rezista la o capacitate de încărcare a greutății statice de 1000 kg, asigurând durabilitate și fiabilitate în diferite setări industriale.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Romold încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Justrite, Grainger și Eagle. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are la dispoziție produsele Romold echivalente.

De ce noi?

Aceste produse Romold sunt de dimensiuni mici spre mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

GRITBIN

Are un design special conceput pentru a păstra sare gemă sau nisip. Acest coș include un capac cu balamale care se poate încuia pentru depozitare în siguranță. Este echipat cu buzunare pentru furci pentru a facilita deplasarea ușoară în utilizare ...Citeste mai mult 

Paleți de scurgere a tamburului

Acestea dispun de buzunare pentru furci concepute pentru o mișcare eficientă și convenabilă folosind utilaje. Acești paleți cu cilindru sunt în conformitate cu reglementările bund, asigurând respectarea normelor de siguranță și de mediu...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce sunt oferite accesoriile Romold pentru controlul scurgerilor Raptor Supplies?

Oferim Romold căptușeli de bund, tăvi de distribuire, grile, covorașe de bază și suporturi pentru coloane.

Cum funcționează pardoseala Romold?

Pardoseala de scurgere este concepută pentru a capta și a limita scurgerile, oferind un strat protector peste podeaua existentă. Acționează ca o barieră, împiedicând lichidele să ajungă la suprafața podelei și să provoace daune. Acest lucru este crucial în special în mediile în care potențialul de scurgeri este mare.

Produse exclusive pentru marcă