SERVUS

Filtru

Siguranţă

51530 1021402 1021402 1221402 1351581 1051581 10H51581 1251581 1351581 751581 7H51581 851581 9

Despre SERVUS

Servus de la Honeywell oferă o gamă largă de încălțăminte de protecție pentru contracararea pericolelor industriale. Catalogul său de produse încorporează pantofi cu crampoane, pantofi cu vârf simplu, încălțăminte dielectrică, pantofi pentru piept, cizme de iarnă și pantofi cu vârf de oțel. Aceste cizme Servus sunt aprobate ASTM și NFPA și proiectate cu tehnologie de densitate triplă pentru a oferi protecție împotriva substanțelor chimice periculoase în mediile agricole și de construcții, precum și în industria chimică, a serviciilor alimentare, silvicultură și a petrolului și a gazelor. Suprapantofii și supraghetele dielectrice de la Servus sunt 100% impermeabile și întărite de vulcanizare, făcându-le ideale pentru utilizarea în lucrările electrice.